Hrncový kartáč 100x25xM14 E 0,35 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 890858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 890858
EAN / GTIN 9003178908582
Číslo výrobce 890858
L-číslo L50140 2699

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ hrnovací kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro vysoce efektivní práci na velkých površích z nerezové oceli. S tímto produktem je zajištěna nejlepší životnost nástroje a působivé výsledky. Hrnkové kartáče jsou vhodné pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 6T DZ HRNEC KARTÁČE ROVNÉ
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,35 mm
  • Rozměr (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
  • Hrnkové kartáče speciálně určené pro obrábění velkých povrchů

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku