Kulatý kartáč s dříkem 80x15x19-6x30 mm S 0,3 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 890849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 890849
EAN / GTIN 9003178908490
Číslo výrobce 890849
L-číslo L50140 2861

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro zpracování těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Ať už pro odstraňování barvy a rzi, čištění svařovacích švů nebo pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Kromě toho, pletená verze DZ svítí s další životností a robustností.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S 0,3 mm
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 80 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
  • DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku