Popis:
PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro zpracování těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Ať už pro odstraňování barvy a rzi, čištění svařovacích švů nebo pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Kromě toho, pletená verze DZ svítí s další životností a robustností.
Charakteristika:
- Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,2 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Průměr: 60 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
- DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy