Kulatý kartáč s dříkem 60x15x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 890828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 890828
EAN / GTIN 9003178908285
Číslo výrobce 890828
L-číslo L50140 3047

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Kompozice předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu a dokončování povrchu, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Verze EA vlnitých DW kartáčů jsou vyrobeny z nerezového ocelového drátu odolného proti kyselinám.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,3 mm INOX
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Nerezový ocelový drát odolný proti kyselinám EA

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
  • DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku