Popis:
PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Kompozice předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu a dokončování povrchu, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Verze EA vlnitých DW kartáčů jsou vyrobeny z nerezového ocelového drátu odolného proti kyselinám.
Charakteristika:
- Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,2 mm INOX
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Průměr: 60 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Nerezový ocelový drát odolný proti kyselinám EA
Použití:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
- DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy