Pracovní bunda uvex syneXXo černá/antracitová XL

Artiklové číslo: 8906712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Barva schwarz / anthrazit
Velikost Unisex XL
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8906712
EAN / GTIN 4031101634517
Číslo výrobce 8906712

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): černá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: XL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku