Popis:
PRÉMIOVÝ kulatý kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro obrábění nerezové oceli. Plstěný kartáč má dlouhou životnost a může být použit pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Drát kartáčů je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, která trvale zabraňuje korozi obrobku. Kromě toho je tento nástroj ideální pro obrábění svarů.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,35 mm
- Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 12 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
- Zejména pro obrábění svarů
Doporučení:
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků