Krycí deska f.920; 922N 680 x 450 x 20mm

Artiklové číslo: 89010011
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
Druh produktu Abdeckplatte

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89010011
EAN / GTIN 4018754137329
Číslo výrobce 89010011
L-číslo L60010 4424

Popis

Popis:

  • odolný proti oleji a skydrolu

Charakteristika:

  • pro č.: 920; 922N
  • Výška mm (h): 20 mm
  • Délka [mm): 680 mm
  • Hmotnost: 936 g
  • Šířka mm (b): 450 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku