Úhlový krátký klíč Torx T25

Artiklové číslo: 89.25
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89.25
EAN / GTIN 3148511268001
Číslo výrobce 89.25
L-číslo L60130 4026

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,40
  • H [mm]: 25,5
  • H x D [mm]: 25,5 x 63,5
  • L [mm]: 63,5
  • Torx [č.]: T25
  • [g]: 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku