Úhlový krátký klíč Torx T20

Artiklové číslo: 89.20
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89.20
EAN / GTIN 3148511267905
Číslo výrobce 89.20
L-číslo L60130 4030

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,84
  • H [mm]: 24,0
  • V x D [mm]: 24 x 61
  • L [mm]: 61,0
  • Torx [č.]: T20
  • [g]: 8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku