Úhlový krátký klíč Torx T10

Artiklové číslo: 89.10
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 89.10
EAN / GTIN 3148511267622
Číslo výrobce 89.10
L-číslo L60130 4025

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,72
  • H [mm]: 19,5
  • H x D [mm]: 19,5 x 53
  • L [mm]: 53,0
  • Torx [č.]: T10
  • [g]: 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku