Tričko uvex suXXeed Greencycle gray/light grey XXL

Artiklové číslo: 8888613
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva hellgrau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8888613
EAN / GTIN 4049358597547
Číslo výrobce 8888613
L-číslo L01660 299

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Název produktu: Dámská trička
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Tričko
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Dámy
  • Přizpůsobení: Sportovní střih
  • Velikost: XXL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku