Ochrana rukou pro sekáče 4 mm

Artiklové číslo: 8885830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8885830
EAN / GTIN 4010883888585
Číslo výrobce 8885830
L-číslo L60160 3924

Popis

Popis:

Vanadová ocel, pozinkovaná
Kalená rovnoměrně po celé délce a pečlivě popuštěná
Indukční popouštění úderových hlavic.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 18 mm
  • Konstrukce: Ochranný kryt ruky, indukčně kalená hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 85 mm
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pozinkované
  • Dřík-Ø: 18 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku