Sada vytahováků šroubů

Artiklové číslo: 885
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
    Druh produktu Vytahovák šroubů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 885
    EAN / GTIN 3148512103905
    Číslo výrobce 885
    L-číslo L60130 190

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro vyšroubování se vyvrtá otvor a vloží se drážkovaný kolík, který je poháněn šestihranemObsah použití: Šrouby Ø 6 -14 mmPravý nebo levý závitDodání v krabici.

    Charakteristika:

    • V [mm]: 25
    • Š [mm]: 130
    • D [mm]: 165
    • [g]: 540

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku