Vrták 5/16″

Artiklové číslo: 885.F4
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
Katalogové číslo 885.F4
EAN / GTIN 3148512106609
Číslo výrobce 885.F4
L-číslo L60130 9068

Popis

Popis:

  • Průměr vrtáku 5/16″

Charakteristika:

  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 7,9
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku