Dvouruční nůžky na plech

Artiklové číslo: 884A.65
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 884A.65
    EAN / GTIN 3148512103233
    Číslo výrobce 884A.65
    L-číslo L60130 2246

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Velmi velký převodový poměr
    • Kovaný ocelový doraz pro konec řezu
    • Řezná kapacita pro černý plech 120 kg/mm²: 2,5 mm
    • Řezné hrany pozinkované, stopky z trubky s neoprenovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 48
    • L [mm]: 660
    • L1 [mm]: 200 --> 790
    • [kg]: 2 400

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku