Náhradní dláto M18-M30

Artiklové číslo: 884910 M18-M30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro matice M18-M30
Šířka břitu dláta 37 mm
Druh produktu Ostří dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Číslo výrobce 56-3M

Popis

Provedení:

K trhání neuvolnitelných nebo přirezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dříku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhací dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.

Vhodné pro:

č. 884900.

Poznámka:

Tlačný šroub smí být u vel. M4 − M14 dotahován silou maximálně 60 Nm, ve vel. M14 − M24 maximálně 70 Nm a ve vel. M18 − M30 maximálně 120 Nm. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku