Trhač matic M14-M24

Artiklové číslo: 884900 M14-M24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro matice M14-M24
Šířka břitu dláta 30 mm
Celková délka bez tlačného vřetena 350 mm
Rozsah upnutí 22 mm - 36 mm
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884900 M14-M24
EAN / GTIN 4021176020551
Číslo výrobce 56-2

Popis

Provedení:

K trhání neuvolnitelných nebo přirezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dříku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhací dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.

Poznámka:

Tlačný šroub smí být u vel. M4 − M14 dotahován silou maximálně 60 Nm, ve vel. M14 − M24 maximálně 70 Nm a ve vel. M18 − M30 maximálně 50 Nm. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku