Samostatné stahovací zařízení 0

Artiklové číslo: 884700 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka tažného čepu 180 mm
    Hloubka upnutí 120 mm
    Připojovací závit M10
    Druh produktu Stahovací přípravek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 884700 0
    EAN / GTIN 4021176075599
    Číslo výrobce 18-0

    Popis

    Provedení:

    Dělící a stahovací zařízení z kvalitní nástrojové oceli.
    Dělicí zařízení: Tlačným vřetenem se rovnoměrně zatíží půlkruhové dělicí čelisti. Klínové čelisti se přitom natlačí mezi ložisko a pánev.
    Stahovací zařízení: V kombinaci s dělicím zařízením pro stahování uvolněných ložisek z ložiskových pánví (tažné čepy se pro tento účel zašroubují do otvorů se závitem a dělicích čelistí).

    Použití:

    Pro oddělování pevně zalisovaných kuličkových ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd., pokud není dostatek prostoru pro běžné stahovací háky.

    Vhodné pro:

    Dělicí přípravek č. 884600.

    Vhodné pro:

    Dělicí přípravek č. 884600: 0

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku