Kovářské kleště s plochou čelistí 500 mm

Artiklové číslo: 8842860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8842860
EAN / GTIN 4010883884280
Číslo výrobce 8842860
L-číslo L60160 3870

Popis

Popis:

S plochou čelistí

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • pro obrobky: 10 mm
  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 42 mm
  • Celková výška [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 505 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku