Alternativa k tomuto produktu:

Indukční zahřívací přístroj

Artiklové číslo: 883965
Sleva
127849,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí 230 V
Výkon 3,7 kW
Vnitřní ⌀ obrobku od 20 mm
Vnější ⌀ obrobku do 400 mm
Maximální hmotnost obrobku 80 kg
Rozsah regulace teploty 20 °C - 250 °C
Délka 420 mm
Šířka 280 mm
Výška 345 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Indukční ohřívač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 883965
EAN / GTIN 2050001919236
Číslo výrobce 110.1307

Popis

Provedení:

Kompaktní indukční ohřívač simatherm® pro valivá ložiska a další kovové díly ve tvaru kroužku pro průměry otvorů od 20 do 310 mm. S automatickým řízením času a teploty můžete zahřívat valivá ložiska nebo jiné kovové části ve tvaru kroužku na předepsanou teplotu 110 °C. Mimořádně kompaktní provedení – včetně 3 třmenů, hmotnost pouhých 17 kg. Možnost dálkového ovládání pomocí mobilních zařízení s rozhraním Bluetooth (pouze s bezplatnou aplikací „World of Maintenance“)

Použití:

Rychlé a cílené zahřívání valivých ložisek, ozubených kol, pouzder, atd. Pro šetrnou a bezpečnou montáž na hřídele, čepy, atd.

Rozsah dodávky:

Nahřívací přístroj, 3 jha, teplotní sonda a tepelně izolující rukavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku