Indukční zahřívací přístroj

Artiklové číslo: 883960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
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
Napětí 230 V
Výkon 1,5 kW
Vnitřní ⌀ obrobku od 20 mm
Vnější ⌀ obrobku do 160 mm
Maximální hmotnost obrobku 10 kg
Rozsah regulace teploty 20 °C - 180 °C
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Indukční ohřívač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 883960
EAN / GTIN 2050001705921
Číslo výrobce 110.1101

Popis

Provedení:

Patentovaný, přenosný indukční zahřívací přístroj pracuje v oblasti vysokých frekvencí a dociluje tak velmi vysokého stupně účinnosti. Integrovaná regulace času a teploty. Kontrola teploty zajišťuje pravidelné zahřívání obrobku.

Výhoda:

Mobilní, výkonný a přesto velmi lehký a praktický zahřívací přístroje (3,5 kg). Není nutné žádné upínání, obrobek stačí přiložit.

Použití:

Rychlé a cílené zahřívání valivých ložisek, ozubených kol, pouzder, atd. Pro šetrnou a bezpečnou montáž na hřídele, čepy, atd.

Rozsah dodávky:

Zahřívací přístroj, tepelná sonda, ochranné rukavice a brašna.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku