Náhradní kulová hlavice z polyamidu (kus) d 40 mm

Artiklové číslo: 8830420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8830420
    EAN / GTIN 4010883883047
    Číslo výrobce 8830420
    L-číslo L60160 2604

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
    • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
    • Materiál: Polyamid (PA)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku