Bezodskokové kladivo s měkkým čelem 30 mm

Artiklové číslo: 8828950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8828950
EAN / GTIN 4010883882897
Číslo výrobce 8828950
L-číslo L60160 364

Popis

Popis:

S extrémně stabilní a robustní trubkovou ocelovou rukojetí
Hlavy z polyamidu odolného proti prasknutí a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Prášková povrchová úprava v barvě kladiva stříbrná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Celková výška [mm]: 31 mm
  • Celková délka [mm]: 290 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Trubková ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku