kalhoty s laclem uvex konstrukce oranžová/warnorange 31

Artiklové číslo: 8826945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Barva orange / warnorange
Druh produktu Výstražné kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8826945
EAN / GTIN 4031101783031
Číslo výrobce 8826945

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Oblečení s vysokou viditelností
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Dungarees
  • Barva (filtr): oranžová
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 31

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku