Cargohose uvex Construction Orange/warnorange 58

Artiklové číslo: 8826712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva orange / warnorange
Konfekční velikost DE 58
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8826712
EAN / GTIN 4031101783130
Číslo výrobce 8826712

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Oblečení s vysokou viditelností
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Kalhoty Cargo
  • Barva (filtr): oranžová
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 58

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku