pracovní kalhoty uvex suXXeed ESD šedá 90

Artiklové číslo: 8826319
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau
Konfekční velikost DE 90
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8826319
EAN / GTIN 4031101784571
Číslo výrobce 8826319

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: Oděv ESD
  • Název produktu: Pracovní kalhoty
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní kalhoty
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku