pracovní kalhoty uvex suXXeed ESD šedá 62

Artiklové číslo: 8826314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8826314
EAN / GTIN 4031101784540
Číslo výrobce 8826314

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: Oděv ESD
  • Název produktu: Pracovní kalhoty
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní kalhoty
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 62

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku