Gumové kladivo tvrdé d 55 mm

Artiklové číslo: 8825690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8825690
    EAN / GTIN 4010883882569
    Číslo výrobce 8825690
    L-číslo L60160 4259

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 5128-90, 90 Shore A
    S 2 plochými pásy
    S jasanovou rukojetí

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 88 mm
    • Celková výška [mm]: 53 mm
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • Tvrdost [Shore-A]: 90 Shore-A
    • Délka hlavy [mm]: 90 mm
    • Ø hlavy 1 [mm]: 55 mm
    • Materiál: Pryž
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku