Sada vnitřních vytahováků v boxu KUKKO L-BOXX® 25C

Artiklové číslo: 882500 25C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory 12 mm - 110 mm
Hmotnost včetně boxu 15,2 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Číslo výrobce 25-C

Popis

Provedení:

Sada se skládá z vnitřních vytahováků a opěrek. Vnitřní vytahovák s dvoudílnými upínacími čelistmi a roztahovacími díly.
Opěrka ze speciální oceli, zápustkově kované, se silným vřetenem, upínací maticí a kolíkovou rukojetí. Vestavěné tlakové ložisko pro snadnou obsluhu matice opěrek (vel.1 bez tlakového ložiska). Sortiment se dodává v KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Použití:

Pro dokonalé stahování kuličkových ložisek apod. Bezpečně zachytit a rychle stáhnout lze i kuličková ložiska pevně zalisovaná v podkladu. (Při stahování se vřeteno opěrky šroubuje na klínové vřeteno vnitřního stahováku.)

Obsah:

Po 1 vnitřním stahováku 882600: vel. 1−7 a 10
po 1 opěrce 882800: vel. 1; 2 a 4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku