Náhradní plastová kulová hlavice Ø 22 mm

Artiklové číslo: 8822590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8822590
    EAN / GTIN 4010883882255
    Číslo výrobce 8822590
    L-číslo L60160 3698

    Popis

    Popis:

    • Vyrobeno z nárazuvzdorného acetátu celulózy
    • 65 Shore D

    Charakteristika:

    • Tvrdost [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 22 mm
    • Materiál: Acetát celulózy
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku