Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče - výkyvný

Artiklové číslo: 8822-1
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8822-1
EAN / GTIN 4000896042418
Číslo výrobce 8822-1
L-číslo L60140 735

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šroubovými spoji v úzkém prostoru a manipulace s poničenými hranami
  • Kulovitý, kónický vnější čtyřhran
    úhel kyvu na každou stranu 8°
  • Nasazením nástrčné hlavice až na doraz lze otočné prodloužení používat i jako pevné spojení
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 36 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku