Plastové kladivo d 60 mm

Artiklové číslo: 8821940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8821940
    EAN / GTIN 4010883882194
    Číslo výrobce 8821940
    L-číslo L60160 3694

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného acetátu celulózy
    S jasanovou rukojetí
    65 Shore D

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 125 mm
    • Celková výška [mm]: 62 mm
    • Celková délka [mm]: 380 mm
    • Tvrdost [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 60 mm
    • Materiál: Acetát celulózy
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku