Plastové kladivo d 50 mm

Artiklové číslo: 8821860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8821860
EAN / GTIN 4010883882187
Číslo výrobce 8821860
L-číslo L60160 3692
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného acetátu celulózy
S jasanovou rukojetí
65 Shore D

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 115 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 340 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Materiál: Acetát celulózy
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku