Plastové kladivo d 35 mm

Artiklové číslo: 8821510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8821510
EAN / GTIN 4010883882156
Číslo výrobce 8821510
L-číslo L60160 3592

Popis

Popis:

Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného acetátu celulózy
S jasanovou rukojetí
65 Shore D

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 101 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 290 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Acetát celulózy
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku