Plastové kladivo d 27 mm

Artiklové číslo: 8821350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8821350
EAN / GTIN 4010883882132
Číslo výrobce 8821350
L-číslo L60160 3238

Popis

Popis:

Vyměnitelné kulová hlavice z nárazuvzdorného acetátu celulózy
S jasanovou rukojetí
65 Shore D

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 86 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 27 mm
  • Materiál: Acetát celulózy
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku