Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 8821-8
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
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8821-8
    EAN / GTIN 4000896042388
    Číslo výrobce 8821-8
    L-číslo L60140 1827

    Popis

    Popis:

    • S kuličkovou pojistkou
    • Povrch: chromováno, leštěná hlava
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
    • Rozměry / délka: 202 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Délka mimo řadu DIN

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku