Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Artiklové číslo: 8821-6
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8821-6
EAN / GTIN 4000896042371
Číslo výrobce 8821-6
L-číslo L60140 384

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci
Délka mimo řadu DIN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku