Plochý elektrikářský sekáč SwissGrip s průběžným ostřím

Artiklové číslo: 8820.DN 3-155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8820.DN 3-155
    EAN / GTIN 7610733286485
    Číslo výrobce PB 8820.DN 3-155
    L-číslo L60060 3127

    Popis

    Popis:

    • Elektrikářský plochý sekáč SwissGrip, s průběžným ostřím
    • pro všeobecné sekací a hranolovací práce s cíleným lámacím účinkem
    • pro odstraňování vyčnívajících zbytků betonu nebo malty
    • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebrušování se vyhněte zahřátí nad 200 °C
    • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
    • účinek na oči díky snížené úderové hlavici, označení trvale čitelné
    • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
    • vysoká provozní tvrdost, zajišťuje mimořádnou odolnost při řezání a dlouhou životnost
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

    Charakteristika:

    • Bladbredde: 10 mm
    • Hele længden: 275 mm
    • Hele længden: 275 mm
    • Klingelængde: 155 mm
    • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku