kalhoty s laclem uvex svařování šedá 98

Artiklové číslo: 8818721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau
Konfekční velikost DE 98
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8818721
EAN / GTIN 4031101765549
Číslo výrobce 8818721

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Svářečské ochranné oděvy
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Dungarees
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 98

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku