Pracovní bunda uvex svařování modrá 90

Artiklové číslo: 8818119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva blau
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8818119
EAN / GTIN 4031101763804
Číslo výrobce 8818119

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Svářečské ochranné oděvy
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): modrá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku