Náhradní sada, řadicí páka

Artiklové číslo: 8816P/6
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8816P/6
EAN / GTIN 4000896144617
Číslo výrobce 8816P/6
L-číslo L60140 1965

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ovládací páky obsah sady:
    ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina ∙ fixační prvek
    Pro přepínací ráčnu HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816S ∙ 8816ST
    916K ∙ 2264-1
    Pro momentový klíč HAZET 5110-2CT ∙ 5120-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT ∙ 5120-3CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT
    6402-1 ∙ 6402-1S ∙ 6408-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku