Polokošile 88 šedá XL

Artiklové číslo: 8816812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Polokošile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8816812
EAN / GTIN 4031101743387
Číslo výrobce 8816812

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Oblečení pro volný čas
  • Typ výrobku Podtypy: ne
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Polokošile
  • Barva (filtr): šedá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: XL

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku