Kladivo se sklolaminátovou rukojetí, 1500 g

Artiklové číslo: 8815890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8815890
EAN / GTIN 4010883881586
Číslo výrobce 8815890
L-číslo L60160 2310

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí šetrnou k rukám a zámkem hlavy.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku