Náhradní nylonová hlava d 32 mm

Artiklové číslo: 8814490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Úderová vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8814490
EAN / GTIN 4010883881449
Číslo výrobce 8814490
L-číslo L60160 3710

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného nylonu
60 Shore D

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 90 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 32 mm
  • Materiál: Nylon

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku