Posuvný stahovák

Artiklové číslo: 881100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
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
    Rozsah upnutí zvnějšku 6 mm - 100 mm
    Upínací hloubka do 85 mm
    Výkon 1 t
    Počet háků 2
    Vnější 6hran 13 mm
    Hmotnost 0,45 kg
    Druh produktu Dvouramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 881100
    EAN / GTIN 4021176459559
    Číslo výrobce 14-01

    Popis

    Provedení:

    Samojisticí upevňovací kolíky umožňují samostatné nastavení upínací šířky a upínací hloubky. Díky zvláštní konstrukci je stahovák samoupínací a snadno se obsluhuje. Velmi široký rozsah upínacích šířek díky variabilní montáži upínacích ramen (viz obrázky).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku