Nástrčná hlavice TORX®

Artiklové číslo: 880LG-E8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880LG-E8
EAN / GTIN 4000896053070
Číslo výrobce 880LG-E8
L-číslo L60140 3586

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E8
  • Rozměry / délka: 65 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 10.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 17 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku