Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 880AZ-9/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880AZ-9/16
EAN / GTIN 4000896040407
Číslo výrobce 880AZ-9/16
L-číslo L60140 4857

Popis

Popis:

  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 9/16 ″
  • Rozměry / délka: 29.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 20.1 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 17.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku