Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 880AZ-3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 880AZ-3/4
EAN / GTIN 4000896040353
Číslo výrobce 880AZ-3/4
L-číslo L60140 3372

Popis

Popis:

  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 3/4 ″
  • Rozměry / délka: 31.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 25.8 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 19.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku