Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8808-8
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8808-8
    EAN / GTIN 4000896040001
    Číslo výrobce 8808-8
    L-číslo L60140 2938

    Popis

    Popis:

    • Krátké provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • DIN 2324, DIN 2325
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
    • Velikost klíče: ∙ M8
    • Rozměry / délka: 41 mm
    • Délka l1: 14.5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku